Pasador seguridad de bola, autobloqueo

Ref.: 5099203106
Ver todas las versiones

PRENO CON BOLA AUTO A1 10X60

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PRENO CON BOLA AUTO A1 10X60
Pasador seguridad de bola, autobloqueo
Empuñadura de poliamida, acero inoxidable A2, negro, antideslizante, botón de accionamiento en rojo
  • Facilite el acoplamiento y la conexión de componentes y piezas de trabajo de forma rápida y sencilla.

  • Ambas bolas se desbloquean con un botón, lo que permite desconectar las piezas de conexión. Al soltar el pulsador, las bolas se vuelven a bloquear para una conexión segura e inseparable.

Ambas bolas se desbloquean con un botón, lo que permite desconectar las piezas de conexión. Al soltar el pulsador, las bolas se vuelven a bloquear para una conexión segura e inseparable.

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud del mango

40 mm
Más Información

Diámetro de la empuñadura

47 mm
Más Información

Longitud

69 mm
Más Información

Longitud de instalación

60 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Poliamida
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Material del pasador

Acero inoxidable
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.100 g
Más Información

Diámetro del vástago

23 mm
Más Información

Catálogo General

5099203106

Ficha Técnica

32406657.pdf
Scroll to top