Pasador de aletas

Ref.: 04744 50
Ver todas las versiones

PAS-DIN94-A2-4X50

Descripción

PAS-DIN94-A2-4X50
Pasador de aletas
DIN 94, acero inoxidable A2
  • Para asegurar las tuercas almenadas junto con pernos o pasadores roscados con orificio de pasador de aletas (por ejemplo, varillaje de dirección y engranajes de seguimiento en vehículos de motor)
  • Para fijar pernos para pasadores de aletas

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Diámetro externo longitudinal del anillo

8 mm
Más Información

Diámetro externo transversal del anillo

6.5 mm
Más Información

DIN

94
Más Información

Código del sistema armonizado

73182400900
Más Información

Longitud entre dos pasadores de un entablillado

4 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.699 g
Más Información

ISO

1234
Más Información

Normas

ISO 1234, DIN 94
Más Información

Catálogo General

0474450
Scroll to top