Para tornillo de banco paralelo Heuer

Ref.: 071567103
Ver todas las versiones
MORSA Nº7

Descripción

MORSA Nº7
Para tornillo de banco paralelo Heuer
Guía central sencilla y ajustable
Tornillo totalmente forjado con mordazas endurecidas, rodamientos de husillo de precisión y guía central fácilmente ajustable
  • El riel de guía ajustable garantiza una sujeción perfectamente paralela
  • El acero forjado y el acabado de alta calidad garantizan robustez y durabilidad
  • La mandíbula trasera troquelada con yunque también se puede utilizar para enderezar y martillar
  • Las mordazas de sujeción endurecidas por inducción aseguran una sujeción firme
  • La apertura frontal lo hace ideal para bancos de trabajo con espacio limitado
  • Disponible en varios anchos de mordaza de sujeción con diferentes anchos de apertura

Anchura de la mordaza de sujeción

160 mm
Más Información

Anchura máxima de fijación

225 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Longitud

535 mm
Más Información

Profundidad de sujeción

100 mm
Más Información

Diámetro máximo del tubo en pulgadas

4 in
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Diámetro de tubo máximo

100 mm
Más Información

Diámetro mínimo del tubo

27 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82057000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

26330.000 g
Más Información

Altura

225 mm
Más Información

Diámetro mínimo del tubo en pulgadas

11/16 in
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del tubo

27-100 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de la tubería en pulgadas

11/16-4 in
Más Información
Scroll to top