Palanca de fijación reforzada con rosca interior

Ref.: 5099302109
Ver todas las versiones

PALANCA SUJE HEMBRA REFORZADAM8X89

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PALANCA SUJE HEMBRA REFORZADAM8X89
Palanca de fijación reforzada con rosca interior
Palanca de fijación de fundición de cinc con dientes reforzados gracias al anillo dentado y a la rosca de acero
  • Para aflojar cualquier tipo de fijación con la máxima eficacia y seguridad

Las palancas de fijación se utilizan cuando la zona de fijación está limitada o cuando desea obtenerse un valor de tensión concreto. La pieza roscada está conectada a la palanca mediante un filo dentado y puede desmontarse.


Al levantar el mango (tirando de él) se liberan los dientes y es posible colocar la palanca de fijación a la posición de inmovilización correspondiente. Al soltarla, el mango vuelve a la posición correspondiente de manera automática con un clic.

Altura de la cabeza

36 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Diseño reforzado
Más Información

Radio

78 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

22 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Material de la empuñadura

Poliamida reforzada
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Material de la rosca

Acero
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Superficie de la rosca

Bruñido
Más Información

Peso del producto (por artículo)

59.400 g
Más Información

Longitud de la palanca

89 mm
Más Información

Altura

54 mm
Más Información

Diámetro del vástago

16 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Catálogo General

5099302109

Ficha Técnica

32406631.pdf
Scroll to top