Palanca de fijación fina con rosca interior

Ref.: 5099302009
Ver todas las versiones
PALANCA SUJE HEMBRA DELGADAM8X92,5
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PALANCA SUJE HEMBRA DELGADAM8X92,5
Palanca de fijación fina con rosca interior
Palanca de fijación de poliamida reforzada fina y casquillo roscado de latón
  • Para aflojar cualquier tipo de fijación con la máxima eficacia y seguridad

Las palancas de fijación se utilizan cuando la zona de fijación está limitada o cuando desea obtenerse un valor de tensión concreto. El inserto roscado se conecta a la palanca mediante un filo dentado y puede desmontarse.


Al levantar el mango (tirando de él) se liberan los dientes y es posible colocar la palanca de fijación a la posición de inmovilización correspondiente. Al soltarla, el mango vuelve a la posición correspondiente de manera automática con un clic.

Altura de la cabeza

46 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Delgado
Más Información

Radio

80 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

25 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Material de la empuñadura

Poliamida reforzada
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Material de la rosca

Latón
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Superficie de la rosca

Natural
Más Información

Peso del producto (por artículo)

38.600 g
Más Información

Longitud de la palanca

92.5 mm
Más Información

Altura

63.1 mm
Más Información

Diámetro del vástago

20 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información
Scroll to top