Palanca de fijación fina con rosca interior

Ref.: 5099302008
Ver todas las versiones
PALANCA SUJE HEMBRA DELGADAM8X75
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PALANCA SUJE HEMBRA DELGADAM8X75
Palanca de fijación fina con rosca interior
Palanca de fijación de poliamida reforzada fina y casquillo roscado de latón
  • Para aflojar cualquier tipo de fijación con la máxima eficacia y seguridad

Las palancas de fijación se utilizan cuando la zona de fijación está limitada o cuando desea obtenerse un valor de tensión concreto. El inserto roscado se conecta a la palanca mediante un filo dentado y puede desmontarse.


Al levantar el mango (tirando de él) se liberan los dientes y es posible colocar la palanca de fijación a la posición de inmovilización correspondiente. Al soltarla, el mango vuelve a la posición correspondiente de manera automática con un clic.

Altura de la cabeza

36 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Diseño

Delgado
Más Información

Radio

65 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

20 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Material de la empuñadura

Poliamida reforzada
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Material de la rosca

Latón
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Superficie de la rosca

Natural
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.900 g
Más Información

Longitud de la palanca

75 mm
Más Información

Altura

49.7 mm
Más Información

Diámetro del vástago

15 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información
Scroll to top