Válvula universal

Ref.: 0764000325
Ver todas las versiones
DDU OBUS A/A RENAULT/VOLVO 8MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU OBUS A/A RENAULT/VOLVO 8MM
Válvula universal

Sistema de aire acondicionado de vehículos


Para conexiones de servicio

Color

Plata
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

RenaultVolvo
Más Información

Rosca de conexión

M8
Más Información

Tipo de refrigerante

R134a
Más Información

Código del sistema armonizado

84219900990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.450 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0764000325

Ficha Técnica

32406770.pdf
Scroll to top