Tuerca hexagonal, perfil bajo

Ref.: 453560112
Ver todas las versiones
TU-HEX-ISO4035-A2035-LL18-M12

Descripción

TU-HEX-ISO4035-A2035-LL18-M12
Tuerca hexagonal, perfil bajo
ISO 4035, acero inoxidable A2-035, no aleado

ISO 4035 sustituye a la norma DIN 439-2 (con bisel) | Hay cierta similitud | Las clases de resistencia para aceros inoxidables han cambiado de 50 a 025 y de 70 a 035 | Anchos de llave de M10, M12, M14, M22 cambiados | Diámetro nominal de M1.8 eliminado | ISO 4035 solo rige rosca estándar | Rosca fina se movió a ISO 8675.

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS18
Más Información

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

DIN de referencia

439
Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

16.6 mm
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

35
Más Información

Anchura entre esquinas

20.03 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1.75 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

731816390900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.650 g
Más Información

Altura

6 mm
Más Información

ISO

4035
Más Información

Normas

ISO 4035
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información
Scroll to top