Placa de montaje Nexis ZD

Ref.: F060073153
Ver todas las versiones

NEXIS PLACA MONTAJE 18MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

NEXIS PLACA MONTAJE 18MM
Placa de montaje Nexis ZD
2 piezas
Con fijación en 3 puntos
  • Para el montaje con pasador de bisagras para muebles Nexis
  • Instalación y desinstalación rápidas y sin herramientas de puertas para muebles
  • Ajuste de altura de ±2,0 mm, lo que garantiza un amplio rango de ajuste para compensar las tolerancias de producción
  • Conexión segura al lateral del mueble

Placa de montaje de 2 partes, la altura se ajusta desplazando la parte superior de la placa

  • Ajuste sencillo en puertas de mobiliario
  • Sin necesidad de aflojar los tornillos de fijación para realizar el ajuste

Distancia entre orificios

32 mm
Más Información

Material

ST-ZD
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Para tornillos Assy Ø 3,5 mm
Más Información

Número de puntos de montaje

3 puntos
Más Información

Altura de la placa de montaje

18 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

47.000 g
Más Información

Catálogo General

F060073153

Ficha Técnica

32406939.pdf
Scroll to top