TU-HEX-ALAD-10-LL22-(P3E)-M16X1,5 Tuercas con arandela Zinc-níquel, pasivado transparente con sellado para tornillos para marcos A partir de M12 mm con rosca fina
A partir de M12 con rosca fina (paso de rosca de 1,5 mm)
Sin cromo (VI)
Cumple la directiva sobre vehículos al final de su vida útil de la UE
Resistencia a la corrosión
Aproximadamente 720 horas hasta la corrosión del metal de la base conforme a la norma DIN EN ISO 9227-NSS
Los detalles de resistencia a la corrosión especificados se refieren a las pruebas de corrosión según la DIN EN ISO 9227-NSS (ensayo en cámara de niebla salina), en las primeras 24 h después de aplicar el revestimiento sin ningún otro proceso, es decir, antes de la clasificación, embalaje, transporte o montaje. Estos valores pueden verse reducidos por los inevitables procesos de manipulación y montaje. En la mayoría de los casos, no es posible transferir los datos de resistencia a la corrosión del ensayo en cámara de niebla salina a las condiciones reales de montaje y funcionamiento. Al diseñar una conexión, se deben tener en cuenta tanto la combinación de materiales como cualquier revestimiento, así como las condiciones ambientales durante el funcionamiento al elegir un revestimiento de protección contra la corrosión adecuado.
Principio de funcionamiento de los nervios de bloqueo:
Durante el apriete, los nervios de fresado enrollan el material de contacto en la zona de la superficie de contacto de la tuerca. Esto provoca una deformación plástica que endurece la superficie. Sin introducción significativa al final del apriete. Los nervios de bloqueo limitan la introducción de la conexión y reducen así la pérdida de fuerza pretensora.
https://www.wurth.es/ddu-mu-rahmshr-6kt-flsh-sw-m16x1-5026392 16TU-HEX-ALAD-10-LL22-(P3E)-M16X1,5TU-HEX-ALAD-10-LL22-(P3E)-M16X1,5<br>Tuercas con arandela<br>Zinc-níquel, pasivado transparente con sellado para tornillos para marcos<br>A partir de M12 mm con rosca fina<br><p class="level1">A partir de M12 con rosca fina (paso de rosca de 1,5 mm)</p><P></P><p class="level1">Sin cromo (VI)</p><P>Cumple la directiva sobre vehículos al final de su vida útil de la UE</P><P></P><p class="level1">Resistencia a la corrosión</p><P>Aproximadamente 720 horas hasta la corrosión del metal de la base conforme a la norma DIN EN ISO 9227-NSS </P><P></P>Los detalles de resistencia a la corrosión especificados se refieren a las pruebas de corrosión según la DIN EN ISO 9227-NSS (ensayo en cámara de niebla salina), en las primeras 24 h después de aplicar el revestimiento sin ningún otro proceso, es decir, antes de la clasificación, embalaje, transporte o montaje. Estos valores pueden verse reducidos por los inevitables procesos de manipulación y montaje. En la mayoría de los casos, no es posible transferir los datos de resistencia a la corrosión del ensayo en cámara de niebla salina a las condiciones reales de montaje y funcionamiento. Al diseñar una conexión, se deben tener en cuenta tanto la combinación de materiales como cualquier revestimiento, así como las condiciones ambientales durante el funcionamiento al elegir un revestimiento de protección contra la corrosión adecuado.<P></P><p class="level1">Principio de funcionamiento de los nervios de bloqueo:</p><P>Durante el apriete, los nervios de fresado enrollan el material de contacto en la zona de la superficie de contacto de la tuerca. Esto provoca una deformación plástica que endurece la superficie. Sin introducción significativa al final del apriete. Los nervios de bloqueo limitan la introducción de la conexión y reducen así la pérdida de fuerza pretensora.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/55907.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/55907.jpg/Productos/Productos/Normalizado, DIN/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas de seguridad dentadas/Ripp/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas de seguridad dentadas/Ripp/Tuerca p. tornillo de marcos2024-02-16T20:19:05+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!