Tuercas con arandela

Ref.: 026392 12
Ver todas las versiones
TU-HEX-ALAD10-LL17-(P3E)-M12X1,5

Descripción

TU-HEX-ALAD10-LL17-(P3E)-M12X1,5
Tuercas con arandela
Zinc-níquel, pasivado transparente con sellado para tornillos para marcos
A partir de M12 mm con rosca fina

A partir de M12 con rosca fina (paso de rosca de 1,5 mm)

Sin cromo (VI)

Cumple la directiva sobre vehículos al final de su vida útil de la UE

Resistencia a la corrosión

Aproximadamente 720 horas hasta la corrosión del metal de la base conforme a la norma DIN EN ISO 9227-NSS

Los detalles de resistencia a la corrosión especificados se refieren a las pruebas de corrosión según la DIN EN ISO 9227-NSS (ensayo en cámara de niebla salina), en las primeras 24 h después de aplicar el revestimiento sin ningún otro proceso, es decir, antes de la clasificación, embalaje, transporte o montaje. Estos valores pueden verse reducidos por los inevitables procesos de manipulación y montaje. En la mayoría de los casos, no es posible transferir los datos de resistencia a la corrosión del ensayo en cámara de niebla salina a las condiciones reales de montaje y funcionamiento. Al diseñar una conexión, se deben tener en cuenta tanto la combinación de materiales como cualquier revestimiento, así como las condiciones ambientales durante el funcionamiento al elegir un revestimiento de protección contra la corrosión adecuado.

Principio de funcionamiento de los nervios de bloqueo:

Durante el apriete, los nervios de fresado enrollan el material de contacto en la zona de la superficie de contacto de la tuerca. Esto provoca una deformación plástica que endurece la superficie. Sin introducción significativa al final del apriete. Los nervios de bloqueo limitan la introducción de la conexión y reducen así la pérdida de fuerza pretensora.

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Función de bloqueo

Dispositivo antiaflojamiento, bloqueo
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Campo de aplicación

Construcción de vehículos utilitarios
Más Información

Período de protección contra la corrosión

720 h
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca de paso fino
Más Información

Altura

12 mm
Más Información

Accionamiento externo

WS17
Más Información

Diámetro de la brida

24 mm
Más Información

Superficie

P3E
Más Información

Diseño

Con brida
Más Información

Collar/brida

Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Clase de propiedad

10
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Nervaduras
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Otro estándar

WN 2639
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

17.372 g
Más Información

Normas

WN 2639
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M12 x 1,5
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top