Gancho simple

Ref.: 088050
Ver todas las versiones
MOSQUETON 40 MM ACERO CINCADO

Descripción

MOSQUETON 40 MM ACERO CINCADO
Gancho simple

Material

FE
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.849 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

088050
Scroll to top