Producto apto para numerosos tipos de vehículos diferentes
Véase la tabla de compatibilidad
Contenido:
Submódulo con solapa de aluminio
180 mm de altura para facilitar la extracción de piezas pesadas
Espacio libre del submódulo: 450 mm
Cajón con panel de aluminio y zona de etiquetado
además de cierre con una sola mano integrado en todo el ancho del cajón
Módulo de maletines
Adecuado para maletín de sistema ORSY 8.4.1
Estantería de almacenamiento de aluminio
Estantería de almacenamiento con solapa de aluminio
Para facilitar la extracción de herramientas y piezas pequeñas
Altura de pliegue 105 mm
Bastidor superior de aluminio
Combinación de aluminio y acero de alta resistencia con lacado de alta calidad
Incluye alfombrillas antideslizantes para los cajones, la estantería de almacenamiento y el bastidor superior
Incluye kit de montaje y placas de separación
Profundidad | 
                                                382 mm | 
Material | 
                                                ST/ALU | 
Anchura | 
                                                1390 mm | 
Color | 
                                                Gris antracita RAL 7016 estructuradoRojo tráfico RAL 3020, estructurado | 
Capacidad de carga del cajón | 
                                                40 kg | 
Capacidad de carga de extracción de caja | 
                                                20 kg | 
Número de cajones | 
                                                1 Uds | 
Peso del producto (por artículo) | 
                                                39.500 kg | 
Altura | 
                                                1130 mm | 
                            Catálogo General | 
                                        0963560464 | 
                            Ficha Técnica | 
                                        32411439.pdf |