Set de bloques de montaje

Ref.: 0875604000
Ver todas las versiones
SET CALCES DE MONTAJE 400PZS

Descripción

SET CALCES DE MONTAJE 400PZS
Set de bloques de montaje
Práctico conjunto universal de útiles de montaje que permite llevar a cabo tareas de alineación y nivelación, además de servir a modo de placas base. Especialmente adecuado para garantizar la correcta transferencia de carga al instalar ventanas

Muy versátil

Para asegurar una correcta transferencia de carga al instalar ventanas y puertas o para nivelar y alinear los racores interiores y los elementos de yeso. Los bloques de montaje de Würth son una ayuda universal para trabajos de separación y nivelación.

Altura ajustable

Los bloques de montaje de 60 x 40 mm están disponibles en grosores de 1,5 mm, 3 mm, 5 mm y 10 mm, en sets de 100 unidades

Bloques reforzados macizos de polipropileno (PP)


Cálculos de resistencia a la compresión: 60 x 40 mm = 2400 mm² x 70 N/mm² = 168 000 N/mm² = 16 480 kg



La resistencia de carga de la base que se emplee es fundamental para calcular la resistencia a la compresión, así como la capacidad de carga del bloque

Número de piezas en el surtido/juego

400 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4265.000 g
Más Información
Scroll to top