Panel perforado

Ref.: 0963680002
Ver todas las versiones
MLBL2-PANEL-PERFORADO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MLBL2-PANEL-PERFORADO
Panel perforado
Sirve a modo de retén para ganchos de paneles perforados
  • Para fijación a la pared del vehículo
  • De acero
  • Incluye material de fijación

Material

ST
Más Información

Longitud

1112 mm
Más Información

Anchura

450 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructurado
Más Información

Código del sistema armonizado

731441000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.200 kg
Más Información

Altura

12 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0963680002

Ficha Técnica

32411612.pdf
Scroll to top