Paño de microfibra Clean & Polish

Ref.: 0899900150
Ver todas las versiones
PAÑO MICROFIBRA ESPECIAL NEGRO 400X400MM

Descripción

PAÑO MICROFIBRA ESPECIAL NEGRO 400X400MM
Paño de microfibra Clean & Polish
El paño de alta tecnología para la limpieza óptima de superficies lisas

Una fibra de 2 componentes garantiza una limpieza y pulido óptimos para todas las superficies lisas: un 40 % menos de esfuerzo

  • No deja manchas
  • Durabilidad y robustez
  • Bayeta a prueba de desgarros, resistente a tirones
  • Sin pelusas
  • Resistencia a los disolventes

El paño debe aclararse bien con agua limpia y escurrirse antes de utilizarse. A continuación, la superficie se puede limpiar en húmedo o en seco.


Ideal para limpiar todas las superficies lisas como vidrio, cromo, pintura, acero inoxidable, acrílico, plástico, aluminio y cerámica.


Una fibra excepcional fina de 2 componentes que se separa en múltiples filamentos y se aúna para conformar una supertela mediante un procedimiento de tecnología avanzada. Las fibras afiladas aflojan la suciedad de la superficie y garantizan que la limpieza sea efectiva.


Si se utiliza para suciedad resistente, como la de aceite o grasa, el paño se puede lavar a máquina a una temperatura de hasta 60 °C con detergentes habituales. El paño no debe secarse en secadora.

Material

70 % poliéster, 30 % poliamida
Más Información

Longitud

40 cm
Más Información

Anchura

40 cm
Más Información

Color

Antracita
Más Información

Código del sistema armonizado

56031310000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

29.600 g
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

170 g
Más Información

Resistencia contra

Disolvente
Más Información

Longitud x anchura

40 x 40 cm
Más Información
Scroll to top