Soporte: acero forjado
Superficies de medición: Metal duro, rectificado y pulido
Con dimensión de referencia y llave de ajuste de la escala
Micrómetro con protección térmica
No produce desviaciones en las dimensiones
Con carraca
Para una medición de presión coherente
Se suministra en caja de plástico
Material |
Metal duro |
Superficie |
VCR |
Rango de medición de longitud mínimo |
125 mm |
Rango de medición máximo de longitud |
150 mm |
Valor de escala |
0.01 mm |
Incrementos del husillo de medición |
0.5 mm |
DIN |
863 |
Código del sistema armonizado |
90173000000 |
Peso del producto (por artículo) |
1360.000 g |
Normas |
DIN 863 |
Rango de medición de longitud mín./máx. |
125-150 mm |
Catálogo General |
0715761121 |
Ficha Técnica |
32411162.pdf |