Micrómetro

Ref.: 071576103
Ver todas las versiones

MICROMETRO DE 50MM - 75MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MICROMETRO DE 50MM - 75MM
Micrómetro
Con dimensión de referencia

Soporte: acero forjado

Superficies de medición: Metal duro, rectificado y pulido

Con dimensión de referencia y llave de ajuste de la escala

Micrómetro con protección térmica

No produce desviaciones en las dimensiones

Con carraca

Para una medición de presión coherente


Se suministra en caja de plástico

Material

Metal duro
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Rango de medición de longitud mínimo

50 mm
Más Información

Rango de medición máximo de longitud

75 mm
Más Información

Valor de escala

0.01 mm
Más Información

Incrementos del husillo de medición

0.5 mm
Más Información

DIN

863
Más Información

Código del sistema armonizado

90173000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

494.000 g
Más Información

Normas

DIN 863
Más Información

Rango de medición de longitud mín./máx.

50-75 mm
Más Información

Catálogo General

071576103

Ficha Técnica

32411162.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top