Herramienta de medición telescópica Messfix

Ref.: 071564 98
Ver todas las versiones
METRO TELESCOPICO WURTH L:8M

Descripción

METRO TELESCOPICO WURTH L:8M
Herramienta de medición telescópica Messfix
8 m
Facilita y acelera el trabajo a la hora de medir secciones grandes.

Tornillos de fijación para fijar secciones de cualquier longitud

De este modo, no es posible mover los segmentos, lo que garantiza una excelente exactitud de las mediciones

Con nivel para mediciones en vertical y en horizontal

La colocación del instrumento de medición no produce ningún error de medición

Cinta de malla de fibra de vidrio con escala milimétrica

Bajo peso y larga vida útil

Messfix cumple con la clase de precisión 2 de la CE

Se suministra en un maletín de plástico

Rango de medición de longitud mínimo

1.53 m
Más Información

Rango de medición máximo de longitud

8 m
Más Información

Código del sistema armonizado

90178090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3000.000 g
Más Información

Rango de medición de longitud mín./máx.

1,53-8 m
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07156498
Scroll to top