Calibre pie de rey de taller de precisión

Ref.: 071576 13
Ver todas las versiones
DDU /MESSSHIEBR-WRKST-(0-250MM)

Descripción

DDU /MESSSHIEBR-WRKST-(0-250MM)
Calibre pie de rey de taller de precisión
  • A DIN 862
  • Inoxidable. Nonio y escala en cromado mate
  • Con puntos de cuchilla y tornillos de bloqueo
  • Lectura de 1/20 mm

Material

SST
Más Información

Rango de medición de longitud mínimo

0 mm
Más Información

Rango de medición máximo de longitud

250 mm
Más Información

Valor de escala

0.05 mm
Más Información

Nonio

1/128 inch
Más Información

DIN

862
Más Información

Código del sistema armonizado

90173000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

833.000 g
Más Información

Longitud de la mordaza

80 mm
Más Información

Normas

DIN 862
Más Información

Rango de medición de longitud mín./máx.

0-250 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07157613
Scroll to top