Cuerda de albañilería, polipropileno, fluorescente

Ref.: 071370 077
Ver todas las versiones
BRCKLRSTRNG-FLUORES-YELLOW-D2,0M

Descripción

BRCKLRSTRNG-FLUORES-YELLOW-D2,0M
Cuerda de albañilería, polipropileno, fluorescente
Cuerda de albañilería flexible, muy visible fabricada en polipropileno
  • Protección frente a radiación UV

Apto únicamente como cuerda de guía. No apta para permanecer tensada de forma continua.

Material

PP
Más Información

Longitud

100 m
Más Información

Color

Amarillo fluorescente
Más Información

Peso de carga máximo

75 kg
Más Información

Diámetro

2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

56074990000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

153.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información
Scroll to top