Cuerda de albañilería, de polietileno

Ref.: 071370 062
Ver todas las versiones
HILO DE POLIETILENO D:1 MM Y 50 M.

Descripción

HILO DE POLIETILENO D:1 MM Y 50 M.
Cuerda de albañilería, de polietileno
Cuerda de albañilería de polietileno resistente a la putrefacción, la suciedad y la humedad
  • Protección frente a radiación UV

Apto únicamente como cuerda de guía. No apta para permanecer tensada de forma continua.

Material

PE
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Color

Verde
Más Información

Peso de carga máximo

9 kg
Más Información

Diámetro

1.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

56074990000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

33.500 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

70 °C
Más Información
Scroll to top