Inoxidable
Hoja y vástago de acero inoxidable
Fácil de usar
Mango de madera de haya encerada en color natural
Longitud de lámina |
180 mm |
Material de la hoja |
Acero inoxidable |
Material de la empuñadura |
Madera |
Forma de hoja |
Cuello en G |
Código del sistema armonizado |
82055910000 |
Espesor de material |
1 mm |
Peso del producto (por artículo) |
262.200 g |
Catálogo General |
5771001318 |