Broca para machos de máquina HSCo para orificios pasantes en tuercas

Ref.: 0653944
Ver todas las versiones

MATAP-THRGHO-DIN357-HSCO-BLUE-M4

Descripción

MATAP-THRGHO-DIN357-HSCO-BLUE-M4
Broca para machos de máquina HSCo para orificios pasantes en tuercas
DIN 357
Macho de roscar tuercas a máquina largo con eje de transición para roscar tuercas con roscas métricas en aceros de hasta 800 N/mm² de resistencia.

Larga vida útil

Inicio roscado muy largo (que abarca aprox. 2/3 de la longitud de rosca) y 4 veces más dientes que los machos de roscar a máquina convencionales

Especialmente desarrollado para el mecanizado de tuercas

La geometría de la ranura y la rosca se ha diseñado específicamente para el mecanizado de tuercas.

Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable


Antes de invertir el macho de roscar, se debe retirar completamente la punta de la herramienta del orificio de perforación. De lo contrario, los filos de corte pueden astillarse o la herramienta puede romperse.


Se debe añadir suficiente líquido refrigerante y lubricante al cortar las roscas.

Longitud de rosca (rosca métrica)

25 mm
Más Información

Exactitud del calibre (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Longitud

90 mm
Más Información

Formación de virutas (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Comportamiento de corte (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ángulo de giro

Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

800 N/mm²
Más Información

Diámetro del agujero

3.3 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Centro de taladro/fresaMáquina de taladrar de pedestal
Más Información

DIN

357
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de herramientasAceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAceros rápidosAleaciones de aluminioAleaciones de forjado de aluminioAleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio)AluminioCobre, de baja aleación
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Diámetro del vástago

2.8 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Tipo de orificio

Orificio de holgura ≤1xD
Más Información

Tolerancia de machos de roscar

ISO 2 (6H)
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

1 de 4 puntos
Más Información

Material a procesar

Acero
Más Información

Paso

0.7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82074010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.000 g
Más Información

Color de identificación

Azul
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico con cuadradillo exterior
Más Información

Tamaño del cuadradillo

2.1 mm
Más Información

Normas

DIN 357
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M4 x 0,7
Más Información

Catálogo General

0653944
Scroll to top