Mango de martillo largo

Ref.: 071572 22
Ver todas las versiones
MANGO PARA 071572 20
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGO PARA 071572 20
Mango de martillo largo
Para martillos antirrebote Simplex

Material

Madera
Más Información

Longitud

312 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

142.500 g
Más Información

Diámetro del inserto de la cabeza de impacto

50 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07157222

Ficha Técnica

32408848.pdf
Scroll to top