Mango en T con casquillo roscado

Ref.: 5099305306
Ver todas las versiones
MANGO EN T HEMBRA M6X14
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGO EN T HEMBRA M6X14
Mango en T con casquillo roscado
Elegante mango en T con casquillo de latón moldeado en un diseño excepcionalmente resistente

Material

PA reforzado
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud del mango

50 mm
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Anchura

15 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Material de la empuñadura

Poliamida reforzada
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Material de la rosca

Latón
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Superficie de la rosca

Natural
Más Información

Color del tirador

Negro
Más Información

Altura del eje

17 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.440 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

15 mm
Más Información

Altura

24 mm
Más Información

Diámetro del vástago

14 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información
Scroll to top