Maletín para sistemas

Ref.: 096372 035
Ver todas las versiones
KK35 MALETIN 8.4.2 TRANSPARENTE

Descripción

KK35 MALETIN 8.4.2 TRANSPARENTE
Maletín para sistemas
8.4.2 transparente
Equipado con cajas de sistema. La herramienta de organización ideal para el almacenamiento ordenado de piezas pequeñas

Compatible y flexible gracias a las dimensiones de la rejilla

  • Posibilidad de utilizar el maletín y el contenido en los componentes del sistema de estanterías ORSY1, las cajas para sistemas ORSY BULL, el carro de taller TOOLsystem y el equipamiento interior del vehículo

Combinación de varios maletines

El contorno con riel integrado y los elementos de acoplamiento permiten combinar diversos maletines y transportar el equipo de forma segura

Con diversos elementos funcionales

  • Apertura y cierre sencillos mediante cierres con empuñadura incorporada
  • Sección de etiquetas para etiquetas adhesivas o insertadas

Muy cómodo

  • Diseño de asa grande
  • Elementos suaves integrados y radio de giro amplio para aliviar la presión en manos y muñecas
  • Asa con una capacidad de hasta 60 kg

Profundidad

380 mm
Más Información

Material

ABS/PC
Más Información

Anchura

500 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.400 kg
Más Información

Altura

140 mm
Más Información
Scroll to top