Portaherramientas

Ref.: 0714937130
Ver todas las versiones

SOPORTE MAGNETICO

Descripción

SOPORTE MAGNETICO
Portaherramientas
Mantiene a mano las herramientas más importantes para el servicio de neumáticos

4 potentes imanes con una fuerza de retención de 5 kg máx. para uso flexible

Ideal para acoplar a plataformas elevadoras o cajas de herramientas

Mantiene las herramientas esenciales justo donde trabaja

Por ejemplo, destornillador neumático, llave dinamométrica y hasta cuatro insertos para llaves de vaso

Soportes con revestimiento por inmersión para mayor protección

y almacenamiento seguro de herramientas

Resistente y duradera

  • Construcción de acero de 1,6 mm de grosor
  • Superficie lacada en negro

Profundidad

117 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Anchura

102 mm
Más Información

Altura 2

336 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Espesor de material

1.6 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1121.000 g
Más Información

Altura

395 mm
Más Información
Scroll to top