Material |
HSS |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
22 mm |
Longitud |
80 mm |
Diámetro nominal |
22 mm |
Tipo de rosca |
MF |
Diámetro del agujero |
20.5 mm |
Paso |
1.5 mm |
DIN |
2181 |
Código del sistema armonizado |
82074010000 |
Peso del producto (por artículo) |
134.000 g |
Tamaño del cuadradillo |
14.5 mm |
Diámetro del vástago |
18 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
064232215 |