Material |
HSS |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
22 mm |
Longitud |
80 mm |
Diámetro nominal |
20 mm |
Tipo de rosca |
MF |
Diámetro del agujero |
18.5 mm |
Paso |
1.5 mm |
DIN |
2181 |
Código del sistema armonizado |
82074010000 |
Peso del producto (por artículo) |
102.000 g |
Tamaño del cuadradillo |
12 mm |
Diámetro del vástago |
16 mm |
Normas |
DIN 2181 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
MF20 |
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso |
MF20 x 1,5 |
Catálogo General |
064232015 |