Material |
HSS |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
22 mm |
Longitud |
70 mm |
Diámetro nominal |
16 mm |
Tipo de rosca |
MF |
Diámetro del agujero |
14.5 mm |
Paso |
1.5 mm |
DIN |
2181 |
Código del sistema armonizado |
82074010000 |
Peso del producto (por artículo) |
56.250 g |
Tamaño del cuadradillo |
9 mm |
Diámetro del vástago |
12 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
064211615 |
Ficha Técnica |
32405351.pdf |