Material |
HSS |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
22 mm |
Longitud |
70 mm |
Diámetro nominal |
14 mm |
Tipo de rosca |
MF |
Diámetro del agujero |
12.5 mm |
Paso |
1.5 mm |
DIN |
2181 |
Código del sistema armonizado |
82074010000 |
Peso del producto (por artículo) |
49.000 g |
Tamaño del cuadradillo |
9 mm |
Diámetro del vástago |
11 mm |
Normas |
DIN 2181 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
MF14 |
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso |
MF14 x 1,5 |
Catálogo General |
064231415 |