Material |
HSS |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
22 mm |
Longitud |
70 mm |
Diámetro nominal |
12 mm |
Tipo de rosca |
MF |
Diámetro del agujero |
11.0 mm |
Paso |
1 mm |
DIN |
2181 |
Código del sistema armonizado |
82074010000 |
Peso del producto (por artículo) |
33.599 g |
Tamaño del cuadradillo |
7 mm |
Diámetro del vástago |
9 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
06423121 |