Eslinga redonda

Ref.: 071350 36
Ver todas las versiones
ESLINGAS WÜRTH TUBULAR 3M. AMARILLO

Descripción

ESLINGAS WÜRTH TUBULAR 3M. AMARILLO
Eslinga redonda
Eslinga muy flexible para cargas de todo tipo que no daña las superficies
  • Fabricada en poliéster de alta resistencia con tiras de cilindro tejidas e impresión de capacidad de carga (WLL: LÍMITE DE CARGA DE TRABAJO)
  • Designación de capacidad de carga codificada por colores entre 1000 y 8000 kg
  • Riesgo considerablemente menor de lesiones en comparación con los cables de acero y las cadenas
  • Bucle sinfín con etiqueta de información de aplicación resistente a desgarros

  • Las eslingas redondas se pueden utilizar a temperaturas de entre -40 °C y +100 °C

  • Gracias a su baja tara y gran flexibilidad, las eslingas redondas tienen excelentes propiedades de manipulación. Por ello, se utilizan tanto en fábricas como en obras

Material

Poliéster
Más Información

Capacidad de carga (de una sola forma de U)

6000 kg
Más Información

Capacidad de carga (de un solo lazo)

2400 kg
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Capacidad de carga (solo directo)

3000 kg
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Anchura de la banda

55 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Longitud útil

3 m
Más Información

Estándar EN

1492-2
Más Información

Código del sistema armonizado

59119090900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1916.000 g
Más Información

Normas

EN 1492-2
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 100 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07135036

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top