Alicates de apriete

Ref.: 0714601919
Ver todas las versiones
LOKPLRS-COLPIP-(TH13-19MM)

Descripción

LOKPLRS-COLPIP-(TH13-19MM)
Alicates de apriete
Para mangueras flexibles y conductos sin tela metálica
  • Para desconectar rápidamente mangueras de agua, aceite y combustible
  • El mecanismo de cierre mantiene los alicates en la posición de sujeción deseada
  • Las mordazas de sujeción redondeadas evitan daños accidentales en los conductos
  • Fabricados en plástico reforzado con fibra de vidrio en un impactante color rojo señalización

Material

PLA
Más Información

Longitud

185 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Rango de agarre mínimo

13 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

19 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

72.000 g
Más Información

Longitud de las mordazas de agarre

38 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

13-19 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top