Llave para tuercas de eje, homocinética

Ref.: 1952001108
Ver todas las versiones
EJE TUERCA LLAVE HEXAGONAL WS95

Descripción

EJE TUERCA LLAVE HEXAGONAL WS95
Llave para tuercas de eje, homocinética
Forma hexagonal
Para el desmontaje y montaje de tuercas de eje.

IVECO EUROCARGO

Material

CR-V-ST
Más Información

Accionamiento

3/4 pulgada
Más Información

Ancho de llave

95 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2600.000 g
Más Información
Scroll to top