Llave de impacto para tuercas de eje

Ref.: 1952001088
Ver todas las versiones
LLAVE TUERCA DE EJE 6 CARAS

Descripción

LLAVE TUERCA DE EJE 6 CARAS
Llave de impacto para tuercas de eje
Hexagonal
Para el desmontaje y montaje de tuercas de eje
  • Diseño reforzado para controlar el ángulo de giro
  • Tamaño de cuadradillo 32 para preapriete

Ejes SAF, 9 t RSM 9042 SKRS/RZ 9042, 11242, 9037, 11038

Accionamiento

46 mm
Más Información

Ancho de llave

140 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4000.000 g
Más Información
Scroll to top