Tipo de punta |
Hexágono exterior doble |
Longitud |
100 mm |
Accionamiento |
1/2 pulgadas |
Tamaño de la punta |
17 mm |
Tipo de accionamiento |
Cuadrado interno |
Peso del producto (por artículo) |
240.000 g |
Catálogo General |
1952001052 |