Llave para líneas de inyector de 1/2 pulg.

Ref.: 1952001053
Ver todas las versiones
LLAVE TUBERIA INYECCION 38 SW21

Descripción

LLAVE TUBERIA INYECCION 38 SW21
Llave para líneas de inyector de 1/2 pulg.
Diseño reforzado para el apriete y aflojamiento de tubos de inyección de 90°

Tipo de punta

Hexágono exterior doble
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Tamaño de la punta

18 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Peso del producto (por artículo)

240.000 g
Más Información
Scroll to top