Punta de atornillar para destornillador eléctrico

Ref.: 1952001193
Ver todas las versiones
LLAVE PUNTA IMPACTO34 TX90 80MM

Descripción

LLAVE PUNTA IMPACTO34 TX90 80MM
Punta de atornillar para destornillador eléctrico
Universal y diseñada específicamente para MAN y Mercedes-Benz
Para montaje de discos/pinzas de freno, carcasas de diferencial/conexiones con tornillos en ejes de transmisión y cajas de dirección

Longitud

80 mm
Más Información

Accionamiento

3/4 pulgada
Más Información

Tamaño de la punta

TX90
Más Información

Peso del producto (por artículo)

320.000 g
Más Información
Scroll to top