Punta de atornillar para atornillador eléctrico

Ref.: 1952001178
Ver todas las versiones
DEST.POT.EXTRA LARG.3,4TX60-130

Descripción

DEST.POT.EXTRA LARG.3,4TX60-130
Punta de atornillar para atornillador eléctrico
Modelo extralargo
  • Producto diseñado para demandas exigentes
  • Para trabajos en ejes y frenos
  • Para conexiones con tornillos profundos

Producto universal y diseñado específicamente para el Mercedes-Benz Actros; discos de freno, pinzas de freno, brazos Pitman

Superficie

BRN
Más Información

Longitud

130 mm
Más Información

Accionamiento

3/4 pulgada
Más Información

Tamaño de la punta

TX60
Más Información

Peso del producto (por artículo)

500.000 g
Más Información
Scroll to top