Punta de atornillar para destornillador eléctrico

Ref.: 1952001177
Ver todas las versiones
LLAVE PUNTA IMP. 34 76MM SW19

Descripción

LLAVE PUNTA IMP. 34 76MM SW19
Punta de atornillar para destornillador eléctrico
Hexagonal
Para el desmontaje y el montaje del perno de retención del brazo de suspensión superior y el perno de las pinzas de freno del eje trasero.

MAN TGA y F2000, Citaro, MB Actros

Superficie

BRN
Más Información

Longitud

76 mm
Más Información

Accionamiento

3/4 pulgada
Más Información

Tamaño de la punta

19 mm
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

500.000 g
Más Información
Scroll to top