Punta de atornillar para destornillador eléctrico

Ref.: 1952001175
Ver todas las versiones

34ZO-IMP-SCRDR-INSERT WS14 76MM

Descripción

34ZO-IMP-SCRDR-INSERT WS14 76MM
Punta de atornillar para destornillador eléctrico
Hexagonal
Para el desmontaje y el montaje del perno de retención del brazo de suspensión superior y el perno de las pinzas de freno del eje trasero.

MAN TGA y F2000, Citaro, MB Actros

Superficie

BRN
Más Información

Longitud

76 mm
Más Información

Accionamiento

3/4 pulgada
Más Información

Tamaño de la punta

14 mm
Más Información

Ancho de llave

14 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

450.000 g
Más Información
Scroll to top