Punta de atornillar para atornillador eléctrico

Ref.: 1952001182
Ver todas las versiones

LLAVE PUNTA IMP. 12 TX30 100MM

Descripción

LLAVE PUNTA IMP. 12 TX30 100MM
Punta de atornillar para atornillador eléctrico
Hecho de material sólido, hecho para requisitos especiales
Hecho de material sólido, hecho para requisitos especiales

Universal y diseñada específicamente para vehículos comerciales Mercedes-Benz y MAN

Longitud

100 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Tamaño de la punta

TX30
Más Información

Peso del producto (por artículo)

150.000 g
Más Información
Scroll to top