MAN TGA y F2000, Citaro, MB Actros
Superficie |
BRN |
Longitud |
130 mm |
Accionamiento |
3/4 pulgada |
Tamaño de la punta |
14 mm |
Ancho de llave |
14 mm |
Peso del producto (por artículo) |
432.900 g |
Catálogo General |
1952001201 |