Llave para pinzas de freno CV de 3/4 pulg.

Ref.: 1952001197
Ver todas las versiones
DDU-HERRAM.ESP.CARGO SPN WS27-12PT

Descripción

DDU-HERRAM.ESP.CARGO SPN WS27-12PT
Llave para pinzas de freno CV de 3/4 pulg.
Para el desmontaje y montaje del tornillo de fijación del sistema de frenos delantero.

MB Atego y Actros

Tipo de punta

Hexágono exterior doble
Más Información

Longitud

340 mm
Más Información

Accionamiento

3/4 pulgada
Más Información

Tamaño de la punta

27 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Mercedes-Benz
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1400.000 g
Más Información
Scroll to top