Inserto para destornillador eléctrico de 3/4 pulg.

Ref.: 1952001039
Ver todas las versiones
LLAVE IMPACTO 34 XZN M16X80MM

Descripción

LLAVE IMPACTO 34 XZN M16X80MM
Inserto para destornillador eléctrico de 3/4 pulg.
Para el desmontaje y montaje de las pinzas de freno traseras y la conexión roscada del volante motor.

Volante motor de VW Touareg, Mercedes-Benz Atego

Tipo de punta

Multidiente
Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Accionamiento

3/4 pulgada
Más Información

Tamaño de la punta

16 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

300.000 g
Más Información
Scroll to top