Tipo de punta |
Hexágono exterior doble |
Longitud |
100 mm |
Accionamiento |
3/4 pulgada |
Tamaño de la punta |
32 mm |
Tipo de accionamiento |
Cuadrado interno |
Peso del producto (por artículo) |
1000.000 g |
Catálogo General |
1952001213 |