Llave de vaso impacto 3/4 pulg. tuercas ligeras MB

Ref.: 1952001212
Ver todas las versiones
LLAVE IMPACTO 34 SW30 100M

Descripción

LLAVE IMPACTO 34 SW30 100M
Llave de vaso impacto 3/4 pulg. tuercas ligeras MB
Producto especialmente indicado para amortiguadores de muelles, tuercas, etc. del Mercedes-Benz Atego.

Tipo de punta

Hexágono exterior doble
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Accionamiento

3/4 pulgada
Más Información

Tamaño de la punta

30 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Peso del producto (por artículo)

950.000 g
Más Información
Scroll to top