Vaso de impacto de 1/2 pulg.

Ref.: 1952001215
Ver todas las versiones
LLAVE IMPACTO 12 SW24 BI-HEX

Descripción

LLAVE IMPACTO 12 SW24 BI-HEX
Vaso de impacto de 1/2 pulg.
Idóneo para conexiones atornilladas en paragolpes metálicos de camiones MAN

Tipo de punta

Hexágono exterior doble
Más Información

Longitud

38 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Tamaño de la punta

24 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Peso del producto (por artículo)

200.000 g
Más Información
Scroll to top